Peldaño de salida de acero galvanizado, anchura del hueco 200mm

N.º do artigo: 63968
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Banqueta escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63968
EAN/GTIN 4031405639683
Número do fabricante 063968
Número L L90110 300

Descrição

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Medidas: 520 x 100 – 300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera
  • Incluye dos conectores de terminal para escalera spar

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta