Prolongación del peldaño de salida de acero galvanizado anchura 500 mm

N.º do artigo: 63965
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63965
EAN/GTIN 4031405639652
Número do fabricante 063965
Número L L90240 35

Descrição

Descripción:

  • Kit de extensión para pasos de salida con dimensiones de espacio de 250 o 300 mm
  • El paso de salida con una dimensión de separación de 250 mm da como resultado unas dimensiones de separación de 350 y 450 mm
  • El paso de salida con una dimensión de separación de 300 mm da como resultado unas dimensiones de separación de 400 y 500 mm
  • Montaje variable por agujeros ranurados
  • Material: Acero galvanizado en caliente

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Altura: 90 mm
  • Longitud: 505 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta