Protección de acceso giratoria Acero galvanizado

N.º do artigo: 63962
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63962
EAN/GTIN 4031405639621
Número do fabricante 063962
Número L L90110 1341

Descrição

Descripción:

  • El funcionamiento manual del brazo basculante abre la cerradura mecánica del dispositivo de seguridad de acceso mediante un mecanismo de resorte y la cierra manualmente mediante una cerradura automática
  • Se puede utilizar en sistemas de conductores de emergencia
  • La dirección de apertura se puede montar a la derecha y a la izquierda, con parada integrada

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta