Jogo de insertos para chave de parafusos de múltiplo dentado, quadrado de 1/2 de polegada 8 peças

N.º do artigo: 639511
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 8
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Comprimento 227 mm
Largura 131 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Chave de caixa para parafusos TORX®; Chave de parafusos de múltiplo dentado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 639511
EAN/GTIN 4018754261680
Número do fabricante 96033606

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123;
insertos de chave de caixa
conforme DIN 3124.
Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos multidentes / XZN com rosca M6 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos: 5 un. n.º 642800 (curto)
tam. M6; M8; M10; M12; M14
3 un. n.º 642900 (comprido)
tam. M8; M10; M12
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta