Vástago de montaje Weldon de 3/4 de pulgada

N.º do artigo: 63901052020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Haste: Weldonschaft
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Haste Weldonschaft
Profundidade de corte 50 mm
Cone Morse MK 3
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63901052020
EAN/GTIN 4014586355566
Número do fabricante 63901052020
Número L L00010 1992

Descrição

Descripción:

  • Vástago Weldon de 3/4 de pulgada
  • para el uso de brocas huecas FEIN en taladros de banco y de columna, así como en todas las demás unidades de perforación hueca con vástago MK
  • cambio de broca hueca sin herramientas

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Cono MK 3
  • Taladro-Ø 12 - 65 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta