Llave de boca, ajustable 10″.

N.º do artigo: 6381100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6381100
EAN/GTIN 4010886638118
Número do fabricante 6381100
Número L L60160 1665

Descrição

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Modelo sueco, moleta con rosca a izda
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 66 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 252 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado, cabezas pulidas, puntas bruñidas
  • División de escala: 0-30
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.3/16
  • Anchura de sujeción [mm]: 30 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta