Llave de boca, ajustable, 8″.

N.º do artigo: 6380640
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6380640
EAN/GTIN 4010886638064
Número do fabricante 6380640
Número L L60160 457

Descrição

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 203 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: fosfatado, cabezas rectificadas
  • División de escala: 0-25
  • Anchura de sujeción [mm]: 25 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Rango de sujeción [pulgadas]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta