Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 13 peças

N.º do artigo: 637945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-19

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8006 SC 1
Número de peças 13
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-19 mm
embalagem Estuche de tejido, cierre por adherencia
Comprimento 325 mm
Largura 148 mm
Altura 73 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637945
EAN/GTIN 4013288182159
Número do fabricante 05004090001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Encaixes de encaixe com função de fixação e serrilhamento na extremidade traseira para uma aderência elevada quando acionados manualmente.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M12.

Índice:

Roquete com alavanca de comutação e extensão n.º 640385.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 10 un. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Extensão com manga de rotação rápida: 1 un. 250 mm
Roquete: 1 un. n.º 640385 com alavanca de reversão e extensão 341 mm
Acondicionamento em: Bolsa dobrável em tecido com fecho autoaderente

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta