Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 28 peças S

N.º do artigo: 637935 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
148 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 10-19
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 5-10
  • Quadrado com Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8100 SC 8
Número de peças 28
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 10-19 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 5-10 mm
Quadrado com Wobble-Fix con ángulo de orientación
Comprimento 325 mm
Largura 148 mm
Altura 73 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637935 S
EAN/GTIN 4013288173881
Número do fabricante 05004078001

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M12 e para parafusos com sextavado interior com rosca M6 − M12.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Contenido:

Com roquete reversível n.º 640395.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 10 un. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
PONTAS sextavadas de 5/16 de polegada: 4 un. n.º 675440 tam. 5; 6; 8; 10
PONTAS de 5/16 de polegada para Phillips: 2 un. n.º 675400 tam. 2; 3
PONTAS de 5/16 de polegada para Torx®: 8 un. n.º 675470 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Extensão com manga de rotação rápida: 1 un. 250 mm
Extensão Wobble: 1 un. 50 mm
Peça de ligação com mandril de troca rápida: 1 un. inserto quadrado 1/2 polegada - alojamento de pontas 5/16 de polegada
Roquete (tam. S): 1 un. n.º 640395 com alavanca de reversão
Roquete (tam. P): 1 un. n.º 640390 com quadrado de encaixe
Acondicionamento em: Bolsa dobrável em tecido com fecho autoaderente

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta