Mono ignífugo D116

N.º do artigo: 637815143389D116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / marineblau
Tamanho de confeção PT 116
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637815143389D116
EAN/GTIN 7330509645093
Número do fabricante 637815143389D116

Descrição

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de protección de rodilla, Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior con solapa, Abertura con solapa para agarre de prenda subyacente

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para prendas ignífugas
Ajustable con cordones en cintura
Fuelle en espalda
Cuello alto con cremallera
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Panel elástico en la espalda

Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta, Tapa frontal con botones metálicos ocultos

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

Reflejo
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • El mono Multinorm te proporciona la máxima protección cuando trabajas en entornos duros
  • La prenda está fabricada con un material duradero y tiene un ajuste cómodo con una cintura ajustable con cordón, La prenda está fabricada con un material duradero y tiene un ajuste cómodo con una cintura ajustable con cordón, un panel trasero con fuelle y extremos de las mangas ajustables con cierre de adherencia
  • El mono tiene un refuerzo adicional en las rodillas y bolsillos para rodilleras a dos alturas diferentes
  • Industrialmente lavable
  • Protege contra productos químicos líquidos
  • Certificado según EN ISO 20471, clase 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 clase 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta