Jogo de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 21 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 637716 6
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-32

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 21
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-32 mm
embalagem Caixa de plástico com expositor/compartimento
Comprimento 340 mm
Largura 180 mm
Altura 58 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637716 6
Copiar
EAN/GTIN 3662424005206
Copiar
Número do fabricante SXL.DBOX1
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Roquete telescópico protegido contra pó. Extensível de 264 a 397 mm de comprimento em 8 passos.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M32.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 17 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Extensão de esquadro: 1 un. 8°; 130 mm
Extensão: 1 un. 250 mm
Articulação de cardan: 1 un.
Roquete: 1 un.
Acondicionamento em: Caixa de plástico com função de retenção