{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
comprimento total | 200 mm | |
Superfície | con aislamiento de plástico | |
com cabeça articulada | não | |
com cabeça giratória | não | |
com função de martelo | não | |
com QuickRelease | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
Punho rotativo | não | |
de extração contínua | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 637681 3/8 | |
EAN/GTIN | 4067263120711 | |
Número do fabricante | 637681 3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roquete reversível, 3/8 polegada, com extrator totalmente isolada 3/8
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
429 peças em stock
52,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Ângulo de trabalho | 5 grau | |
comprimento total | 200 mm | 197 mm |
Superfície | con aislamiento de plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Número de dentes | 72 | |
Tipo de produto | Carraca | Roquete |