{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 20,5 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado, con aislamiento de plástico | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637656 12 | |
EAN/GTIN | 4007555300124 | |
Número do fabricante | 300124 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada totalmente isolada 12
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
12,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 591 peças em stock
3,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 20,5 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 45 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Superfície | cromado, con aislamiento de plástico | cromado | cromado | com isolamento de plástico |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |