{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado, con aislamiento de plástico | |
com QuickRelease | não | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 637652 250 | |
EAN/GTIN | 4007555325257 | |
Número do fabricante | 325257 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Extensão, 3/8 polegada totalmente isolada 250
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
31,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 732 peças em stock
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
26,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
comprimento total | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
com QuickRelease | não | não | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Superfície | cromado, con aislamiento de plástico | con aislamiento de plástico | |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |