{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
comprimento total | 200 mm | |
Superfície | com isolamento de plástico | |
com cabeça articulada | não | |
com cabeça giratória | não | |
com extrator | sim | |
com função de martelo | não | |
Cabeça do roquete separável do punho | não | |
Punho rotativo | não | |
de extração contínua | não | |
Tipo de produto | Roquete |
Número do artigo | 637650 | |
EAN/GTIN | 4007555310499 | |
Número do fabricante | 310499 |