{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 1/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637640 1/8 | |
EAN/GTIN | 4018754004478 | |
Número do fabricante | 02450008 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada 1/8
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
4,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 054 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 1/4 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Sextavado | 1/8 polegada | 1/8 polegada | 1/8 polegada | 1/8 polegada |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Vaso | Inserto para chave de caixa |