Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada versão em polegadas 1/8

N.º do artigo: 637632 1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 1/8 polegada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de acionamento 19 mm
Comprimento 47 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637632 1/8
EAN/GTIN 4062406310066
Número do fabricante 637632 1/8

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Lâmina de aço especial de alta liga, sem revestimento.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada versão em polegadas 1/8

Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada versão em polegadas 1/8

sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
4,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 054 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 19 mm 12 mm 19 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 1/4 polegada 3/8 polegada
Comprimento 47 mm 36 mm 47 mm
Sextavado 1/8 polegada 1/8 polegada 1/8 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta