{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Medida do perfil A | 11,2 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 18 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637553 TX55 | |
EAN/GTIN | 4062406235420 | |
Número do fabricante | 637553 TX55 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos, 3/8 polegada para Torx® comprido TX55
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
9,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 286 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
8,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 18 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 100 mm | 60 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX55 | TX55 | |
Medida do perfil A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |