{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Medida do perfil A | 6,6 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 17,5 mm | |
Comprimento | 43 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637539 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406265472 | |
Número do fabricante | 637539 TX40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos, 3/8 polegada para Torx® curto TX40
sob pedido
Em stock
248 peças em stock
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
10,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,5 mm | 17,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 43 mm | 107 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 |
Medida do perfil A | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |