Buzo alta visibilidad C48

N.º do artigo: 637318043389C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / marineblau
Tamanho de confeção PT 48
Norma/regulamento EN 471
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637318043389C48
EAN/GTIN 7330509254325
Número do fabricante 637318043389C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillos pectorales con solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos inclinados

Detalles
Bolsillo retráctil porta-identificación
Bolsillo trasero con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos inclinados

Detalles
Identificación bolsillo
Fuelle en espalda
Cuello alto con cremallera
Elástico ajustable en cintura

Acabado
Bajo de perneras ajustable con cierre de adherencia
Final de mangas ajustable con cierre de adherencia

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Bolsillos de pecho con solapas y sujecion de cierre por adherencia
  • Bolsillos laterales abiertos, uno de ellos con anilla D
  • Bolsillos de pernera y traseros con fuelle, con solapas
  • Soporte para martillo
  • Bolsillo para regla plegable con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
  • Longitud de manga ajustable con cierre de adherencia
  • Bolsillo para teléfono en el interior
  • Bolsillos interiores en las rodillas
  • Cinta reflectante de 50 mm
  • Bolsillo para tarjeta de identificación
  • Certificado según EN 471 Clase 3, norma europea para ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta