{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 19,4 mm | |
Comprimento | 60 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637300 14 | |
EAN/GTIN | 4018754002207 | |
Número do fabricante | 02020014 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido 14
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
17,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 19,4 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 60 mm | 64 mm | 27 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |