Vellón de cerdas

N.º do artigo: 63723033010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63723033010
EAN/GTIN 4014586304953
Número do fabricante 63723033010
Número L L00010 1894

Descrição

Descripción:

  • Vellón de cerdas
  • Vellón de cerdas para la limpieza o el pulido de cascos y cubiertas de embarcaciones Ø 195 mm para disco de lijado Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 con sistema de fijación de cierre por adherencia. Para estructuras antideslizantes de PRFV. Velocidad de trabajo recomendada: aprox. 500 rpm

Característica:

  • Ø 195 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta