Anillos de pulido, sisal, tela

N.º do artigo: 63723011014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Anillo de paño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63723011014
EAN/GTIN 4014586226637
Número do fabricante 63723011014
Número L L00010 27

Descrição

Descrição:

  • Anillos de pulido, sisal, paño
  • para - el lijado/cepillado fino y la nivelación de metales no ferrosos tras el lijado previo con grano 240 - 280 con pasta de cepillado ″amarilla″. - Lijado fino/cepillado y nivelación de hierro/acero y acero inoxidable tras el lijado previo con grano 280 - 320 con pasta de cepillado ″amarilla″ -Pulido/cepillado mate de metales no ferrosos, hierro/acero y acero inoxidable con pasta de cepillado ″amarilla″. - Prepulido de hierro/acero y acero inoxidable con pasta de prepulido ″naranja″ Ancho aprox. 30 mm, diámetro 14 mm

Característica:

  • Ø 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta