Rodillo de vellón abrasivo Sinus

N.º do artigo: 63721051010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cilindro lijador de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63721051010
EAN/GTIN 4014586305288
Número do fabricante 63721051010
Número L L00010 1333

Descrição

Descripción:

  • Rodillo de lijado sinusoidal
  • diámetro 19 mm
  • Ø 100 x 100 mm, con onda sinusoidal, para un acabado satinado sin acumulaciones

Característica:

  • Grano 180
  • versión fina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta