Broca de destornillador eléctrico de 2.1/2″ hexagonal 75 mm

N.º do artigo: 6371300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6371300
EAN/GTIN 4010886637135
Número do fabricante 6371300

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 63,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]:
  • Longitud de inserción: 125,0 mm
  • Insertar Ø 1: 115,0 mm
  • Insertar Ø 2: 127,0 mm
  • profundidad de inserción: 41,0 mm
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta