Destornillador de compensación, extra largo

N.º do artigo: 6370680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6370680
EAN/GTIN 4010886637067
Número do fabricante 6370680
Número L L60160 3127

Descrição

Descripción:

Acero al cromo-vanadio 59CrV4, cromado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 186 mm
  • Longitud de la hoja: 186 mm
  • Longitud de la hoja 2: 38 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 6,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: sí
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta