Inserto de 12 faces 3/8 polegada versão em polegadas 5/16

N.º do artigo: 637032 5/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
662 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 5/16 polegada
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de saída 11,8 mm
Comprimento 25,5 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 637032 5/16
EAN/GTIN 4062406309930
Número do fabricante 637032 5/16

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
As larguras de chave bem toleradas com perfil HT-Drive protegem as cabeças de parafuso e as porcas.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces 3/8 polegada versão em polegadas 5/16

Inserto de 12 faces 3/8 polegada versão em polegadas 5/16

sob pedido
Em stock
662 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
496 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 11,8 mm 11,8 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada
Comprimento 25,5 mm 64 mm
Tamanho da chave 5/16 polegada 5/16 polegada
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta