{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
⌀ no lado de saída | 18,4 mm | |
Comprimento | 25,5 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637029 13 | |
EAN/GTIN | 4062406060985 | |
Número do fabricante | 637029 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces 3/8 polegada 13
sob pedido
Em stock
763 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 579 peças em stock
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 652 peças em stock
3,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 640 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 23,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |