Llave de boca única, ajustable 18

N.º do artigo: 6368510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6368510
EAN/GTIN 4010886636855
Número do fabricante 6368510
Número L L60160 460

Descrição

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Diseño industrial robusto
Tamaños 6″ - 18″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 15º
Tamaño 24″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 22,5°.

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda
  • Anchura total [mm]: 125 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 18
  • Longitud total [mm]: 455 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: fosfatado, cabezas rectificadas
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2.1/16
  • Anchura de sujeción [mm]: 53 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta