Destornillador de compensación TORX T27 Punta de bola

N.º do artigo: 6367620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 6367620
EAN/GTIN 4010886636763
Número do fabricante 6367620
Número L L60160 5983

Descrição

Descrição:

Ángulo de trabajo aprox. 25°
Acero al cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • antimagnético: no
  • ángulo de trabajo (máx.): 25 °
  • Tipo de chispa baja: No
  • Para tornillos de tamaño: M4,5 - M6
  • Manija presente: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta