Descripción:
Para su uso con herramientas de accionamiento con accionamiento cuadrado de 3/8″ o 1/2″ o pasador giratorio de Ø 8 mm
Una cámara libre deja un amplio espacio para las bujías, facilitando su inserción especialmente cuando no hay mucho espacio
El núcleo de cerámica de la bujía no resulta dañada
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado, cabeza pulida
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- diámetro 1 [mm]: 21,5
- Longitud total [mm]: 64 mm
- Profundidad del cabezal 1 [mm]: 7
- Profundidad del cabezal 2 [mm]: 30,5
- Material: Acero al vanadio 31CrV3
- Superficie: cromado
- Anchura entre planos [mm]: 16,0
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no