Portabroc.cierre rápido Futuro Top 13 mm, B 16

N.º do artigo: 636227000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 636227000
EAN/GTIN 4007430428615
Número do fabricante 636227000
Número L L01750 531

Descrição

Descripción:

  • El primer portabrocas de cierre rápido resistente al taladrado de percusión con seguro para fuerza de sujeción por resorte y doble protección contra el polvo
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • Sujeción segura de las herramientas fijadas incluso bajo esfuerzos muy duros
  • El fuelle de goma resistente al aceite y al desgaste protege la rosca de arrastre y los ajustes finos contra la suciedad
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 42,8 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • rosca interior: B16
  • Longitud (cerrado): 103 mm
  • abertura de sujeción: 1 - 13 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta