Llave para bujías

N.º do artigo: 6361420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6361420
EAN/GTIN 4010886636145
Número do fabricante 6361420
Número L L60160 5907

Descrição

Descrição:

Para su uso con herramientas de accionamiento con accionamiento cuadrado de 3/8″ o 1/2″ o pasador giratorio de Ø 8 mm
Una cámara libre deja un amplio espacio para las bujías, facilitando su inserción especialmente cuando no hay mucho espacio
El núcleo de cerámica de la bujía no resulta dañada
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado, cabeza pulida

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • diámetro 1 [mm]: 27,5
  • Longitud total [mm]: 64 mm
  • Profundidad del cabezal 1 [mm]: 7
  • Profundidad del cabezal 2 [mm]: 30,5
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [AF]: 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 20,8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta