Desatornillador de dos agujeros, ajustable, 4 mm.

N.º do artigo: 6354560
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 4-6 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de tuercas

Identificação e classificação

Número do artigo 6354560
Copiar
EAN/GTIN 4010886635452
Copiar
Número do fabricante 6354560
Copiar
Número L L60160 292
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

De acero al vanadio GEORE, 31CrV3, fosfatada
Ejecución similar a la DIN 3116
Se pueden solicitar tamaños especiales

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 4 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7″
  • Longitud total [mm]: 178 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura/Ø de la espiga: 3,8 mm
  • Altura del muñón: 5,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Login

Your contact person