Tobera para suelo Quick Ø 35 mm, anchura 300 mm

N.º do artigo: 635416000
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
Tipo de produto Tobera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635416000
EAN/GTIN 4061792237308
Número do fabricante 635416000
Número L L01760 14

Descrição

Descripción:

  • Boquilla universal robusta para todo uso
  • Multifuncional, también adecuada para el uso en húmedo, para absorber líquidos
  • Con tira de cerdas
  • Equipamiento estándar de AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Característica:

  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 300 cm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta