3 tubos de aspiración Ø 35 mm, plástico

N.º do artigo: 635413000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tubo de alargamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635413000
EAN/GTIN 4061792237278
Número do fabricante 635413000
Número L L01760 194

Descrição

Descripción:

  • Tubo de aspiración de plástico Ø 35 mm longitud por tubo 33 cm
  • Equipamiento estándar de AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Característica:

  • Diámetro: 35 mm
  • Material: Plástico
  • Unidad de venta: 3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta