Surtido de fresas SP, 6mm, 15 piezas

N.º do artigo: 635260000
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
Tipo de produto Fresa de perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635260000
EAN/GTIN 4061792244481
Número do fabricante 635260000
Número L L01750 579

Descrição

Descripción:

  • Compuesto de: 3 x fresas para ranurar: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x fresa de mediacaña: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x fresa biseladora: Ø 32 mm; 45°; 1 x fresa para ranurar en V: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x fresa redondeadora: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x fresa niveladora: Ø 12,7 mm; 1 x fresa dentada: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x fresa perfiladora: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x fresa ensambladora: Ø 22,2 mm; 1x fresa para ranurar bisagras: Ø 12,7 mm; 1x fresa perfiladora de cantos: Ø 22,0 mm; R6,3 mm
  • Adecuado para la fresadora de cantos FM 500-6

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta