Roquete de dentes finos “Zyklop Speed” reversível, 3/8 polegada com cabeça giratória e ejetor

N.º do artigo: 635190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 8000B
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
comprimento total 199 mm
Número de dentes 72
Ângulo de trabalho 5 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635190
EAN/GTIN 4013288121875
Número do fabricante 05003550001

Descrição

Ejecución:

Cabeça de roquete de rotação livre com posições de bloqueio definidas a 0° (utilização como chave de parafusos) e a 75° e 90° em ambos os lados. Ângulo de trabalho de 5°, com disco de reversão para marcha à direita e à esquerda.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 10 com esfera acionada por mola, para quadrado interior conforme DIN 3120-C 10 com entalhes.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta