Peldaño Attica con puerta de seguridad y barandilla de protección contra la escalada

N.º do artigo: 63507
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63507
EAN/GTIN 4031405635074
Número do fabricante 063507

Descrição

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Cierre automático por mecanismo de resorte oculto
  • Solo puede montarse en escaleras de acero/acero inoxidable
  • Con riel elevador premontado, incluidos dispositivos de seguridad de extremo desprendible superior e inferior

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta