Portabrocas de corona dentada 16 mm, 1/2″

N.º do artigo: 635054000
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
Tipo de produto Portabrocas con corona dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 635054000
EAN/GTIN 4007430427557
Número do fabricante 635054000
Número L L01750 1340

Descrição

Descripción:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 50 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
  • Longitud (cerrada): 87,5 mm
  • Tamaño de la llave: 3
  • abertura de sujeción: 3 - 16 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta