Hojas de sierra HD

N.º do artigo: 63503098001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503098001
EAN/GTIN 4014586212548
Número do fabricante 63503098001
Número L L00010 609

Descrição

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • Hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetros de tubo hasta 440 mm sólo con extensión de cadena hasta Ø 440 mm, se requiere cadena 3 02 31 003 00 3 y pasador 3 02 16 130 00 4

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,8 mm
  • longitud 600 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta