Hojas de sierra HD

N.º do artigo: 63503093004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503093004
EAN/GTIN 4014586200774
Número do fabricante 63503093004
Número L L00010 510

Descrição

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetro de tubo hasta 170 mm en combinación con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,6 mm
  • longitud 300 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta