Hoja de sierra

N.º do artigo: 63503077014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503077014
EAN/GTIN 4014586179346
Número do fabricante 63503077014
Número L L00010 1355

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para aserrar metal y material de sándwich. Contenido del paquete 5 piezas. Los valores indicados son los máximos

Característica:

  • Acero 2 mm
  • Alu 2 mm
  • Metal no férreo 2 mm
  • Plástico 4 mm
  • Material sándwich 70 mm
  • Longitud 120 mm
  • Calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta