Hoja de sierra

N.º do artigo: 63503072002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503072002
EAN/GTIN 4014586179292
Número do fabricante 63503072002
Número L L00010 128

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para procesar acero y acero inoxidable. Diámetro de tubo hasta 350 mm sólo con extensión de cadena hasta Ø 440 mm, se requiere cadena 3 02 31 003 00 3 y pasador 3 02 16 130 00 4

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,8 mm
  • longitud 500 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta