Hoja de sierra

N.º do artigo: 63503066002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503066002
EAN/GTIN 4014586179230
Número do fabricante 63503066002
Número L L00010 1822

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Diámetro del tubo hasta 80 mm

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,6 mm
  • Longitud 200 mm
  • Espesor 1,5 mm
  • Calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta