Hoja de sierra

N.º do artigo: 63503064005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63503064005
EAN/GTIN 4014586179216
Número do fabricante 63503064005
Número L L00010 127

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Diámetro de tubo hasta 260 mm en combinación con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,6 mm
  • longitud 400 mm
  • espesor 1,5 mm
  • calidad HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta