E-Cut Carbide Pro

N.º do artigo: 63502237250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502237250
EAN/GTIN 4014586427911
Número do fabricante 63502237250
Número L L00010 4328

Descrição

Descripción:

  • E-Cut Carbide Pro
  • hoja de sierra de inmersión de metal duro recubierta de TiN con una resistencia al desgaste extremadamente alta. Vida útil 100 % más larga en comparación con las hojas de sierra de metal duro sin recubrimiento. Una vida útil 30 veces mayor en comparación con las hojas de sierra HSS. La elección correcta para materiales duros como metales ferrosos, acero inoxidable o tubos de cobre. Puede utilizarse incluso para tornillos endurecidos (Spax) y tornillos de máquina de alta resistencia. Pero también es ideal para materiales abrasivos como el ladrillo, la mampostería o los tableros de fibra de cemento, así como el laminado, el CFRP y el GRP. Buen rendimiento y calidad de corte en todos los materiales de madera, como la madera dura o el aglomerado
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y un buen arranque de virutas

Característica:

  • Ancho 32 mm
  • Largo 60 mm
  • Soporte SLP
  • PU 50 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta