Hoja de sierra curva E-Cut Standard

N.º do artigo: 63502225230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502225230
EAN/GTIN 4014586408286
Número do fabricante 63502225230
Número L L00010 3635

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes curvados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un óptimo comportamiento de inmersión y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Forma ancha para un máximo rendimiento de corte y cortes rectos largos

Característica:

  • Ancho 65 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 5 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta