Hoja de sierra E-Cut Long-Life

N.º do artigo: 63502221230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502221230
EAN/GTIN 4014586400426
Número do fabricante 63502221230
Número L L00010 3430

Descrição

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), la mampostería, etc
  • Forma ancha para un máximo rendimiento de corte y largos cortes rectos

Característica:

  • Ancho 50 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • Contenido del paquete 5 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta