Hojas de sierra universales E-Cut

N.º do artigo: 63502147015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 63502147015
EAN/GTIN 4014586262321
Número do fabricante 63502147015
Número L L00010 895

Descrição

Descripción:

  • Hojas de sierra universales E-Cut
  • Con dentado BiMetal, con manivela, alta velocidad de corte, chapa (400 N/mm²) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y casi todos los plásticos
  • Longitud 60 mm, forma 147

Característica:

  • Ancho 28 mm
  • PU 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta